Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, Kunststoff, 51 x 16 x 7 mm

von Schneider Electric   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Produktdetails
Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in Miniatur-Bauweise, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Näherungsrichtungen
  • mit Anschlussleitung

Anwendungen/Hinweise
  • müssen in Verbindung mit Sicherheitsbausteinen XPS eingesetzt werden

Technische Daten
  • Spannung 
24 V DC
  • Einschaltabstand
5 mm
  • Abschaltabstand
15 mm
  • Gehäuseabmessung H x B x T
51 x 16 x 7 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +85 °C

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzmagnet für Sicherheits-Magnetschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Ersatzmagnet für Sicherheits-Magnetschalter

Schneider Electric Zubehör

Codierter Ersatzmagnet als Zubehör für codierte Magnet-Sicherheitsschalter.

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMP, Kunststoff, 88 x 25 x 13 mm | Sicherheitsschalter
angesehen
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMP, Kunststoff, 88 x 25 x 13 mm

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch | Sicherheitsschalter
angesehen
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in zylindrischer Bauform, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Ersatzmagnet für Sicherheits-Magnetschalter | Sicherheitsschalter
angesehen
Ersatzmagnet für Sicherheits-Magnetschalter

Schneider Electric | Sicherheitsschalter

Codierter Ersatzmagnet als Zubehör für codierte Magnet-Sicherheitsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen