Menu

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMP, Kunststoff

von Telemecanique   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.
Vorteile/Ausführungen
  • Kompakt-Bauweise
  • 3 Näherungsrichtungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • müssen in Verbindung mit Sicherheitsrelais XPS eingesetzt werden, Typ XCSDMP7... nur mit XPSUAF

Technische Daten
  • Betriebsspannung 
24 V DC
  • Einschaltabstand
8 mm
  • Abschaltabstand
20 mm
  • Gehäuseabmessung H x B x T
88 x 25 x 13 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +85 °C

Downloads

Für Sie interessant

Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP

Telemecanique Zubehör

Codierter Ersatzmagnet als Zubehör für codierte Magnet-Sicherheitsschalter.

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, Kunststoff | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, Kunststoff

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in zylindrischer Bauform, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Ersatzmagnet als Zubehör für codierte Magnet-Sicherheitsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken