Menu

Empfänger ZBRRD, programmierbar

von Schneider Electric   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Programmierbarer Empfänger der Serie Harmony, in Kunststoffausführung, für Funk-Positionsschalter oder Funktaster.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Drucktaster
  • 6 Status-LEDs

Anwendungen/Hinweise
  • Funktion des Relais bistabil oder monostabil
  • Ö/S = Wechslerkontakt

Technische Daten
  • Bemessungsstrom
3 A bei 24 V DC entspricht UL 508
 1,5 A bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-5-1
  • max. Schaltabstand
100 m im freien Feld
 25 m Sender in einem Kunststoffgehäuse Typ XALD und Empfänger in einem Metallgehäuse
 40 m Sender in Gehäuse Typ XALD, Empfänger in Metallgehäuse und Verwendung einer Relaisantenne

Downloads

Für Sie interessant

Positionsschalter
Zubehör von
Funk-Positionsschalter XCMW, Kunststoff | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Funk-Positionsschalter XCMW, Kunststoff

Telemecanique Sensors Zubehör von

Kompletter, drahtloser Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, kunststoffgekapselt. Die Funkübertragung erfolgt mittels ZigBee 2,4 GHz.

Funk-Positionsschalter XCMW, Kunststoff | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Funk-Positionsschalter XCMW, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter, drahtloser Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, kunststoffgekapselt. Die Funkübertragung erfolgt mittels ZigBee 2,4 GHz.