Menu

Näherungsschalter XS9E, Kunststoff

von Telemecanique   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Teach-In-Taste
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Schaltabstand
10 mm
  • Überwachungsfrequenz
6–6.000 Betätigungen/min
  • Gehäuseabmessung H x B x T
26 x 26 x 13 mm
  • Betriebstemperatur 
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS9C, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS9C, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min, Tieftemperatur –40 °C | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min, Tieftemperatur –40 °C

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 120–3.000 U/min | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 120–3.000 U/min

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV-Ex, Gewinde M 30, 6–150 U/min | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV-Ex, Gewinde M 30, 6–150 U/min

Telemecanique | Näherungsschalter

Explosionsgeschützter, induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken