Menu

Drucksensor XMLR

von Telemecanique   |   mehr Druckschalter

Drucken
Drucksensor für die Druckkontrolle von Hydraulikölen, Frischwasser, Luft und Kühlflüssigkeiten zwischen –1 und 600 bar.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Luft –20 °C bis +80 °C
  • Frischwasser bis +80 °C

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • um 300° drehbares Gehäuse
  • vertikal umkehrbare Anzeige
  • kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Technische Daten
  • Spannung
24 V DC
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +80 °C

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken