Menu

Druckschalter für Leistungskreise, einstellbare Hysterese, ohne Druckverminderer

von Telemecanique Sensors   |   mehr Druckschalter

Drucken
Druckschalter zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten.
Einsatzbereich
  • Luft
  • Frisch- und Meerwasser bis +70 °C

Vorteile/Ausführungen
  • Kontakt mit Sprungfunktion
  • mit Leergehäuse

Anwendungen/Hinweise
  • Druckschalter mit Endnummer 2131: 2 Leitungseinführungen Pg 13,5
  • Druckschalter mit Endnummer 2242: 2 Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung Pg 13,5

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Polyamid, glasfaserverstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Druckschalter für Leistungskreise, einstellbare Hysterese, mit Druckverminderer | Druckschalter
angesehen
Gekauft
Druckschalter für Leistungskreise, einstellbare Hysterese, mit Druckverminderer

Telemecanique Sensors | Druckschalter

Druckschalter zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken