Menu

Tragschiene TS 35

von Weidmüller   |   mehr Schaltschränke

Drucken
Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.
Vorteile/Ausführungen
  • genormt nach DIN EN 60715

Material
  • Stahl, verzinkt und passiviert oder Aluminium

Lieferumfang
  • 1 Stück = 2 Meter

Downloads

Für Sie interessant

Endkappe TS END | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Endkappe TS END

Weidmüller Zubehör

Bietet Schutz vor scharfen Kanten und schließt das Ende der Tragschiene optisch ab. Passend für die Tragschiene TS 35.

Tragschienenschneider RC 300 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschienenschneider RC 300

GLW Zubehör

Der Tragschienenschneider RC 300 dient zum genauen Ablängen von Tragschienen (Hutschienen) der Größen TH 35-15, TH 35-7,5 und TH 15-5. Ohne großen Kraftaufwand schneidet der RC 300 schnell und gratfrei die gewünschten Längen.

Klemmen
Zubehör von
Aktor-Reihenklemme AIO, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, PE-Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Aktor-Reihenklemme AIO, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, PE-Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Kompakte Aktor-Reihenklemme mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen/Etage und zusätzlichem PE-Anschluss. Anwendungsoptimierte Lösung für Signalverdrahtung.

Klemmen
Zubehör von
Aktor-Reihenklemme AIO, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Aktor-Reihenklemme AIO, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Kompakte Aktor-Reihenklemme mit Direktstecktechnik und 2 Anschlüssen/Etage. Anwendungsoptimierte Lösung für Signalverdrahtung.

Klemmen
Zubehör von
Aktor-Reihenklemme AIO, 3 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Aktor-Reihenklemme AIO, 3 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Kompakte Aktor-Reihenklemme mit Direktstecktechnik und 3 Anschlüssen auf 2 Etagen. Anwendungsoptimierte Lösung für Signalverdrahtung.

Klemmen
Zubehör von
Verteiler-Reihenklemme AAP, 1 Anschluss, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Verteiler-Reihenklemme AAP, 1 Anschluss, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Gruppierte Potenzialverteiler-Reihenklemmen AAP mit Direktstecktechnik und 1 Anschluss, ermöglichen 2 Aufbauten (alternierend oder gruppiert). Beim gruppierten Aufbau befinden sich die Potenziale auf verschiedenen Reihenklemmen und bilden dadurch Potenzialblöcke. Ideal für Überst...

Klemmen
Zubehör von
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z

Weidmüller Zubehör von

Schraubenloser Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.

Klemmen
Zubehör von
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie W

Weidmüller Zubehör von

Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie W.

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme ZDU, 4 Anschlüsse, schräg, Federzug | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme ZDU, 4 Anschlüsse, schräg, Federzug

Weidmüller Zubehör von

Universell einsetzbare Durchgangs-Reihenklemme ZDU mit Zugfedertechnologie und 4 Anschlüssen. Zum Anschluss oder zur Verbindung von allen gängigen Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.

Klemmen
Zubehör von
Basiselement ZIA, 2 Anschlüsse, oben, Federzug | Klemmen
angesehen
Gekauft
Basiselement ZIA, 2 Anschlüsse, oben, Federzug

Weidmüller Zubehör von

Initiator-/Aktorklemmen-Basiselement.

Klemmen
Zubehör von
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie A | Klemmen
angesehen
Gekauft
Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie A

Weidmüller Zubehör von

Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie A.

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme A2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme A2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme A2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken