Menu

Gegenmutter Messing, metrisch

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken
Gegenmutter mit metrischem Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • mit metrischem Gewinde

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +200 °C

Material
  • Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Gegenmutter PA-Kunststoff, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gegenmutter PA-Kunststoff, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit metrischem Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Gegenmutter PA-Kunststoff, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gegenmutter PA-Kunststoff, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit Pg-Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Gegenmutter Messing, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gegenmutter Messing, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit Pg-Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

EMV-Gegenmutter Messing, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
EMV-Gegenmutter Messing, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit metrischem Gewinde, EMV-geschützt, nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

EMV-Gegenmutter Messing, metrisch, Standard | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
EMV-Gegenmutter Messing, metrisch, Standard

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit metrischem Gewinde, EMV-geschützt, nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

EMV-Gegenmutter Messing, Pg, Standard | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
EMV-Gegenmutter Messing, Pg, Standard

Plica | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit Pg-Gewinde, EMV-geschützt, nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Gegenmutter SKINTOP®, Kunststoff, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gegenmutter SKINTOP®, Kunststoff, metrisch

Lapp | Kabelverschraubungen

Gegenmutter mit metrischem Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken