Menu

Blindstopfen Messing, metrisch, mit O-Ring

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken
Blindstopfen mit metrischem Kurzgewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • selbstdichtend
  • mit O-Ring
  • mit metrischem Kurzgewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68 (bis 5 bar)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–25 °C bis +120 °C

Material
  • Stopfen aus Messing, vernickelt
  • O-Ring aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), 70° Shore

Downloads

Für Sie interessant

Blindstopfen PA-Kunststoff, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen PA-Kunststoff, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen mit metrischem Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Blindstopfen PA-Kunststoff, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen PA-Kunststoff, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen mit Pg-Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Blindstopfen PS-Kunststoff, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen PS-Kunststoff, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen mit metrischem Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Blindstopfen PS-Kunststoff, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen PS-Kunststoff, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen mit Pg-Gewinde nach DIN 60423 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Blindstopfen Kunststoff, metrisch, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen Kunststoff, metrisch, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen als praktisches Zubehör für das Verschließen von nicht benötigten Verschraubungen.

Blindstopfen Messing, Pg, mit O-Ring | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen Messing, Pg, mit O-Ring

Plica | Kabelverschraubungen

Blindstopfen mit Pg-Gewinde nach DIN 40430 als Zubehör für Kabelverschraubungen.

Blindscheibe Kunststoff, metrisch, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindscheibe Kunststoff, metrisch, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Blindscheiben als Zubehör für Kabelverschraubungen. Werden zum Schutz vor Staub verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken