Menu

Kabelverschraubung Messing, Pg

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken

Wasserdichte Kabelverschraubung mit Pg-Gewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.


Vorteile/Ausführungen
  • gute Zugentlastung
  • großer Klemmbereich
  • leicht zu montieren
  • mit Pg-Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68 (bis 5 bar)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Dichtung aus Neopren

Downloads

Für Sie interessant

Kabelverschraubung Kunststoff, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Kunststoff, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Wasserdichte Kabelverschraubung mit metrischem Kurzgewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Kunststoff, metrisch, ATEX | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Kunststoff, metrisch, ATEX

Plica | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit metrischem Kurzgewinde für den explosionsgefährdeten Bereich. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Kunststoff, Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Kunststoff, Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Wasserdichte Kabelverschraubung mit Pg-Gewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Messing, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Wasserdichte Kabelverschraubung mit metrischem Kurzgewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Messing, metrisch, ATEX | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, metrisch, ATEX

Plica | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit metrischem Kurzgewinde für den explosionsgefährdeten Bereich. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Messing, metrisch, mit Zugentlastung | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, metrisch, mit Zugentlastung

Plica | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde, außenliegender Zugentlastung und Biegeschutz. Durch die zentrische Wirkung der Klemmbacken kann das Kabel nicht einseitig gequetscht werden.

EMV-Kabelverschraubung Messing, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
EMV-Kabelverschraubung Messing, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Vollkommen isolierte Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde, Zugentlastung und NBR-O-Ring am Anschlussgewinde. Ermöglicht einen korrekten EMV-Anschluss zwischen Kabel und Verschraubung.

Kabelverschraubung Messing, Pg, DIN 46320-C4, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, Pg, DIN 46320-C4, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit Pg-Gewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung Messing, Pg, DIN 46320-C4, Sechskant, mit Zwiebelring | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, Pg, DIN 46320-C4, Sechskant, mit Zwiebelring

Plica | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit Pg-Gewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Kabelverschraubung SKINTOP®, Kunststoff, metrisch, mit Biegeschutz | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung SKINTOP®, Kunststoff, metrisch, mit Biegeschutz

Lapp | Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde, Biege- und Knickschutz. Dient der Sicherung flexibler Kabel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken