Menu

Reduktion Messing, metrisch/metrisch, Sechskant

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken
Reduktion mit Sechskant, großem, metrischem Außengewinde und kleinem, metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • selbstdichtende Ausführung
  • einfache Montage durch Sechskant
  • mit O-Ring

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–25 °C bis +120 °C

Material
  • Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Erweiterung Kunststoff, metrisch/metrisch, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Erweiterung Kunststoff, metrisch/metrisch, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Sechskant-Erweiterung mit kleinem, metrischem Außengewinde und großem, metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Erweiterung Kunststoff, Pg/Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Erweiterung Kunststoff, Pg/Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Erweiterung mit kleinem Pg-Außengewinde und großem Pg-Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Erweiterung Messing, metrisch/metrisch, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Erweiterung Messing, metrisch/metrisch, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Sechskant-Erweiterung mit kleinem, metrischem Außengewinde und großem, metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Erweiterung Messing, Pg/Pg, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Erweiterung Messing, Pg/Pg, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Sechskant-Erweiterung mit kleinem Pg-Außengewinde und großem Pg-Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Reduktion Kunststoff, metrisch/metrisch, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduktion Kunststoff, metrisch/metrisch, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Reduktion mit Sechskant, großem, metrischem Außengewinde und kleinem, metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Reduktion Kunststoff, Pg/Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduktion Kunststoff, Pg/Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Reduktion mit großem Pg-Außengewinde und kleinem Pg-Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Reduktion Messing, Pg/Pg, Sechskant | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduktion Messing, Pg/Pg, Sechskant

Plica | Kabelverschraubungen

Reduktion mit Sechskant, großem Pg-Außengewinde und kleinem Pg-Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Zwischenstutzen Messing, metrisch/Pg | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Zwischenstutzen Messing, metrisch/Pg

Plica | Kabelverschraubungen

Adapter mit metrischem Außengewinde und Pg-Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Zwischenstutzen Messing, Pg/metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Zwischenstutzen Messing, Pg/metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Adapter mit Pg-Außengewinde und metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Zwischenstutzen SKINDICHT®, Kunststoff, Pg/metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Zwischenstutzen SKINDICHT®, Kunststoff, Pg/metrisch

Lapp | Kabelverschraubungen

Übergangsstück mit Pg-Außengewinde und metrischem Innengewinde. Passend für Kabelverschraubungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken