Menu

Presskabelschuh blank, DIN 46235, für eindrähtige, feindrähtige und mehrdrähtige Leiter

von Klauke   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Vorteile/Ausführungen
  • Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
  • Pressmarkierungen für richtiges Verpressen

Material
  • Kupfer (EN 13600), galvanisch verzinnt

Downloads

Für Sie interessant

Presskabelschuh blank, DIN 46235, für eindrähtige, feindrähtige und mehrdrähtige Leiter, Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Presskabelschuh blank, DIN 46235, für eindrähtige, feindrähtige und mehrdrähtige Leiter, Weidmüller

Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 6 bis 300 mm2.

Stoßverbinder blank, für feindrähtige und mehrdrähtige Leiter | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder blank, für feindrähtige und mehrdrähtige Leiter

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Stoßverbinder für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 0,75 bis 10 mm2.

Stoßverbinder blank, für mehrdrähtige Leiter | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder blank, für mehrdrähtige Leiter

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Stoßverbinder für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 10 bis 500 mm2.

Reduzierhülse blank, für mehrdrähtige Leiter | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse blank, für mehrdrähtige Leiter

Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierte Reduzierhülse für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte.

Stoßverbinder isoliert | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder isoliert

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Stoßverbinder.

Stoßverbinder isoliert, ABIKO | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder isoliert, ABIKO

Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Stoßverbinder.

Sortimentskasten L-BOXX 50 B für Elektroinstallation | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten L-BOXX 50 B für Elektroinstallation

Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.

Sortimentskasten L-BOXX 65 B für Elektroinstallation | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten L-BOXX 65 B für Elektroinstallation

Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.

Sortimentskasten L-BOXX 230 B für Elektroinstallation | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten L-BOXX 230 B für Elektroinstallation

Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus automatischer Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.

Sortimentskasten SK 50 B mit DIN-Presskabelschuhen und Presswerkzeug | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten SK 50 B mit DIN-Presskabelschuhen und Presswerkzeug

Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Robuster Stahlblechkasten mit DIN-Presskabelschuhen von 6 bis 50 mm² und Presswerkzeug, ideal für die Werkstatt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken