Menu

Sortimentsbox Aderendhülsen blank, 0,5–2,5 mm²

von GLW   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Praktische, transparente Sortimentsbox mit nicht isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-1, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.
Vorteile/Ausführungen
  • stapelbar
  • drehbarer Deckel mit Öffnung zur leichten Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • wiederverschließbar
  • Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

Technische Daten
  • Abmessung Ø x H
92 x 40 mm

Material
  • Kupfer, verzinnt

Lieferumfang
  • 500 blanke Aderendhülsen 0,5 mm2, 6 mm blanke Länge
  • 400 blanke Aderendhülsen 0,75 mm2, 6 mm blanke Länge
  • 400 blanke Aderendhülsen 1 mm2, 6 mm blanke Länge
  • 300 blanke Aderendhülsen 1,5 mm2, 7 mm blanke Länge
  • 200 blanke Aderendhülsen 2,5 mm2, 7 mm blanke Länge
  • 1 Box

Downloads

Für Sie interessant

Aderendhülse blank | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse blank

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-1, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, W-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, W-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, T-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, T-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Einzelbeutel | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Einzelbeutel

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, Streifenware | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, Streifenware

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse in Streifenware. Für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Spender | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Spender

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, im Spenderkarton. Für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, für kurzschlusssichere Leitungen | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, für kurzschlusssichere Leitungen

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Aderendhülse in Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU).

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 0,5–2,5 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 0,5–2,5 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 4–16 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 4–16 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 0,5–2,5 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 0,5–2,5 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 4–16 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 4–16 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken