Menu

Schütz TeSys K, 24 V AC

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys K, Schützanbau

Schneider Electric Zubehör

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert

Schneider Electric Zubehör

Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys K.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys K, nach EN 50012

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die 3-poligen Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys K mit Hilfskontakt Schließer und Schraubklemmen. Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Schütze
Zubehör
Überspannungsbegrenzer TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Überspannungsbegrenzer TeSys K

Schneider Electric Zubehör

Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.

Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2 | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2

Schneider Electric Zubehör

Verbindungsblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2.

Minischütz TeSys SK, 24–230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Minischütz TeSys SK, 24–230 V AC

Schneider Electric | Schütze

2-poliges Minischütz zum Schalten von Motoren.

Minischütz TeSys SK, 24 V DC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Minischütz TeSys SK, 24 V DC, AC-1

Schneider Electric | Schütze

2-poliges Minischütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütz TeSys K, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 220/230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 220/230 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken