Menu

Stern-Dreieck-Anlasser 230 V AC

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Direktstarter auf Montageplatte zum Schalten von Motoren.
Vorteile/Ausführungen
  • mechanische Verriegelung am Stern-Dreieck
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Wendeschütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 230 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys K, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Wendeschütz TeSys K, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken