Menu

Kammbrücke Serie 38

von Finder   |   mehr Relais

Drucken
Verbindungsbrücke für bis zu 20 Fassungen, Zeit- oder Koppelrelais mit einer Baubreite von 6,2 mm.
Technische Daten
  • Bemessungswerte
36 A bei 250 V

Downloads

Für Sie interessant

Relais
Zubehör von
Koppelrelais Serie 38 | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 38

Finder Zubehör von

Auf einem Sockel montiertes, elektromechanisches Relais mit LED.

Koppelrelais Serie 38 | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 38

Finder | Relais

Auf einem Sockel montiertes, elektromechanisches Relais mit LED.

Koppelrelais Serie 38, Goldkontakt | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 38, Goldkontakt

Finder | Relais

Auf einem Sockel montiertes, elektromechanisches Relais mit LED.

Koppelrelais Serie 38, Federzug | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 38, Federzug

Finder | Relais

Auf einem Sockel montiertes, elektromechanisches Relais mit LED.

Koppelrelais Serie 48 | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 48

Finder | Relais

Auf einem Sockel montiertes Relais mit LED.

Koppelrelais Serie 49 | Relais
angesehen
Gekauft
Koppelrelais Serie 49

Finder | Relais

Auf einem Sockel montiertes Relais mit LED.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken