Menu

Hauptschalter VARIO VVD

von Schneider Electric   |   mehr Lasttrennschalter

Drucken
3-poliger Hauptschalter von 25 bis 80 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Vorteile/Ausführungen
  • schwarzes Schild mit schwarzem Griff
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Griff nicht abschließbar
  • für Schraub- und/oder Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm oder zum Einbau in Schaltschränke oder Installationsverteiler (Anschluss drehbar)
  • Schutzart IP65

Downloads

Für Sie interessant

Schalterblock VARIO | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Schalterblock VARIO

Schneider Electric Zubehör

3-poliger Lasttrennschalter für front- oder rückseitigen Anschluss.

Zusatzmodul VARIO | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Zusatzmodul VARIO

Schneider Electric Zubehör

Neutralleiter-Modul und PE-Modul für Schalterblöcke.

Schutzabdeckung VARIO für Eingangsklemmen | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Schutzabdeckung VARIO für Eingangsklemmen

Schneider Electric Zubehör

Eingangsklemmen-Abdeckung für Schalterblöcke und Zusatzmodule.

Achsverlängerung VARIO für Türeinbau | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Achsverlängerung VARIO für Türeinbau

Schneider Electric Zubehör

Achsverlängerung für Lasttrennschalter, die in der Schaltschrank-Rückwand befestigt werden.

Türverriegelungsplatte VARIO | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Türverriegelungsplatte VARIO

Schneider Electric Zubehör

Türverriegelungsplatte für Hauptschalter VARIO.

Dichtungssatz VARIO | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Dichtungssatz VARIO

Schneider Electric Zubehör

Gummidichtung mit Druckplatte und 4 Schrauben für die Montage von Lasttrennschaltern in Schaltschranktüren. Passend für Hauptschalter VARIO.

Hauptschalter VARIO, Not-Halt | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Hauptschalter VARIO, Not-Halt

Schneider Electric | Lasttrennschalter

3-poliger Not-Halt-Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.

Hauptschalter VARIO | Lasttrennschalter
angesehen
Gekauft
Hauptschalter VARIO

Schneider Electric | Lasttrennschalter

3-poliger Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken