Menu

Leuchtwahlschalter ZB4, Metall, 22 mm, Knebel kurz, für LED-Modul

von Schneider Electric   |   mehr Befehl-Meldegeräte

Drucken
Rundes Leuchtwahlschalter-Frontelement ZB4 mit kurzem Knebel und einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Einsatzbereich
  • Maschinen und Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • einfache Montage
  • zahlreiche Designausführungen
  • große Flexibilität
  • 2 Schaltstellungen, 90°
  • 3 Schaltstellungen, 45°
  • beleuchtbar mittels weißem Universal-LED-Modul

Anwendungen/Hinweise
  • nur für Hilfsschalterblöcke mit LED-Modul

Material
  • Außenring aus Metall, chrom-beschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Drucktaster XB4 komplett, Metall, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster XB4 komplett, Metall, 22 mm, rund, bündig

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Kompletter, runder Drucktaster XB4 ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, inklusive einfachem Hilfsschalterblock und Befestigungsflansch.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, ohne Tastenschild | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, ohne Tastenschild

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, ohne Tastenschild.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für Einlegeschild | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für Einlegeschild

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit transparenter Silikonschutzkappe und einem Montagedurchmesser von 22 mm, passend für Einlegeschilder.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend, mit Silikonschutzkappe | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend, mit Silikonschutzkappe

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit transparenter Silikonschutzkappe und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit Symbol und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, vorstehend, mit Symbol

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit Symbol und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Rastung

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB4 mit Rastung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster XB4 komplett, Metall, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, mit LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster XB4 komplett, Metall, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, mit LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Kompletter, runder Leuchtdrucktaster XB4 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm, inklusive Hilfsschalterblock und Lampenfassung mit LED-Modul.

Leuchtdrucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB4 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB4, Metall, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB4 mit transparenter Silikonschutzkappe, Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken