Menu

Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie C

von Schneider Electric   |   mehr Leitungsschutzschalter

Drucken
Leitungsschutzschalter iC60H mit thermomagnetischer Auslösung, C-Charakteristik. Schützt Stromkreise effektiv und zuverlässig gegen Kurzschlussströme und Überlastströme, auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Einsatzbereich
  • für stark beanspruchte, industrielle Umgebungen (Verschmutzungsgrad)
  • Kabel für die Stromversorgung klassischer Verbraucher

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Installation
  • schneller Service dank sichtbarer Fehleranzeige
  • Wartung unter besseren Sicherheitsbedingungen durch sichtbaren grünen Streifen

Anwendungen/Hinweise
  • EN/IEC 60898
  • EN/IEC 60947-2

Technische Daten
  • Betriebsspannung
380–415 V AC 50/60 Hz
  • Auslösekurve C
5 bis 10-facher Bemessungsstrom
  • Kurzschlussausschaltvermögen
10 kA
  • Betriebstemperatur
–35 °C bis +70 °C

Downloads

Für Sie interessant

Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie B | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie B

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter iC60H mit thermomagnetischer Auslösung, B-Charakteristik. Schützt Stromkreise effektiv und zuverlässig gegen Kurzschlussströme und Überlastströme, auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie D | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie D

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter iC60H mit thermomagnetischer Auslösung, D-Charakteristik. Schützt Stromkreise effektiv und zuverlässig gegen Kurzschlussströme und Überlastströme, auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Leitungsschutzschalter iC60L, 25 kA , 20 kA, Kennlinie Z | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter iC60L, 25 kA , 20 kA, Kennlinie Z

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter iC60L mit thermomagnetischer Auslösung, Z-Charakteristik. Schützt Stromkreise effektiv und zuverlässig gegen Kurzschlussströme und Überlastströme, auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie B, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie B, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, B-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.

Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie C, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie C, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, C-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.

Leitungsschutzschalter C60SP, 5 kA, Kennlinie C, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter C60SP, 5 kA, Kennlinie C, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, C-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.

Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie D, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter C60SP, 10 kA, Kennlinie D, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, D-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.

Leitungsschutzschalter C60SP, 5 kA, Kennlinie D, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leitungsschutzschalter C60SP, 5 kA, Kennlinie D, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, D-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.

Leistungsschalter GB2, 1-polig, für Steuerstromkreise, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leistungsschalter GB2, 1-polig, für Steuerstromkreise, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

1-poliger Leistungsschalter GB2 mit thermomagnetischer Auslösung zum Schutz von Steuerstromkreisen in industriellen Anwendungen. Mit UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt.

Leistungsschalter GB2, 1-polig, mit Neutralleiter, für Steuerstromkreise, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leistungsschalter GB2, 1-polig, mit Neutralleiter, für Steuerstromkreise, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

1-poliger Leistungsschalter GB2, mit Neutralleiter und thermomagnetischer Auslösung, zum Schutz von Steuerstromkreisen in industriellen Anwendungen. Mit UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt.

Leistungsschalter GB2, 2-polig, für Steuerstromkreise, UL-CSA | Leitungsschutzschalter
angesehen
Gekauft
Leistungsschalter GB2, 2-polig, für Steuerstromkreise, UL-CSA

Schneider Electric | Leitungsschutzschalter

2-poliger Leistungsschalter GB2 mit thermomagnetischer Auslösung zum Schutz von Steuerstromkreisen in industriellen Anwendungen. Mit UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken