Menu

Fehlerstromschutzschalter iID, 2-polig, pulsstromsensitiv

von Schneider Electric   |   mehr Fehlerstromschutzschalter

Drucken
2-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse A (pulsstromsensitiv) für den Einsatz in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Installation
  • schneller Service dank sichtbarer Fehleranzeige
  • Wartung unter besseren Sicherheitsbedingungen durch sichtbaren grünen Streifen
  • Auslösung auch durch Fehlerströme mit Gleichstromkomponenten und in Schaltkreisen mit Dioden, Thyristoren, Triacs usw.
  • unverzögerte Auslösung

Anwendungen/Hinweise
  • EN/IEC 60898
  • EN/IEC 60947-2
  • EN/IEC 61008-1

Technische Daten
  • Betriebsspannung
230 V AC 50/60 Hz
  • bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom
10 kA
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +60 °C

Downloads

Für Sie interessant

Fehlerstromschutzschalter iID, 2-polig, wechselstromsensitiv | Fehlerstromschutzschalter
angesehen
Gekauft
Fehlerstromschutzschalter iID, 2-polig, wechselstromsensitiv

Schneider Electric | Fehlerstromschutzschalter

2-poliger FI-Fehlerstromschutzschalter iID der Klasse AC (wechselstromsensitiv) für den Einsatz in Gebäuden des Dienstleistungssektors und der Industrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken