Menu

Zeitrelais iRT

von Schneider Electric   |   mehr Zusatzausrüstung

Drucken
Zeitrelais iRT mit verschiedenen Funktionen für das verzögerte Abschalten.
Vorteile/Ausführungen
  • Zeitbereich 0,1 s–100 h

Anwendungen/Hinweise
  • Multifunktion erfüllt die Funktionen der Zeitrelais des Typs iRTA, iRTB, iRTC und iRTH
  • Ö/S = Wechslerkontakt

Technische Daten
  • Kontakt
1 Öffner/1 Schließer
  • Betriebsspannung
24–240 V AC 50/60 Hz, 24 V DC
 12–240 V AC 50/60 Hz, 12–240 V DC (Relais Typ iRTMF)
  • Mindestimpulsdauer
100 ms
  • Betriebstemperatur
–5 °C bis +55 °C

Downloads

Für Sie interessant

Zeitrelais Serie 80, Multifunktionsausführung | Zusatzausrüstung
angesehen
Gekauft
Zeitrelais Serie 80, Multifunktionsausführung

Finder | Zusatzausrüstung

Universelles Zeitrelais Serie 80 mit wählbaren Zeitfunktionen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken