Kombischalter FI/LS

mehr in Leitungsschutzschalter | mehr von

Kombischalter FI/LS

Mehr in Leitungsschutzschalter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
FI/LS Schalter DPN Vigi zum vollständigen Schützen
von Endstromkreisen (Überströme und Fehlerströme) Klasse A
Technische Daten
  • Bemessungsspannung
230 V AC 
  • Bemessungsfequnz
50 Hz
  • Verhalten bei einem Fehlerstrom Phase/Erde in Netzen mit Erdung TN-S/TT
 
  • Differenz Ein- und Ausschaltvermögen (Im) identisch mit dem Bemessungsausschaltvermögen (Icn)
 
  • Bemessungsisolation Ui: 400 V zwischen Phasen
 
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6 kV
 
  • Stromstoßfest:Klasse A
 250 A
  • Ausschaltvermögen nach EN 60898: 6 kA
 

Für Sie interessant


Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie C | Leitungsschutzschalter

mehr von Schneider Electric | mehr Leitungsschutzschalter

Für die Stromversorgung klassischer Verbraucher.

Detailansicht

Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA, Kennlinie D | Leitungsschutzschalter

mehr von Schneider Electric | mehr Leitungsschutzschalter

Gegen Überlastströme für Verbraucher mit hohen Einschalt- strömen: Motoren, Transformatoren.

Detailansicht