Menu

Datenleitung UNITRONIC® LiYY

von Lapp   |   mehr Leitungen

Drucken
Platzsparende Datenleitung mit kleinen Kabeldurchmessern, Farbcode nach DIN 47100, für die Verwendung im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
Einsatzbereich
  • Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen
  • elektronische Steuer- und Regelgeräte
  • Büromaschinen
  • Waagen
  • trockene und feuchte Räume

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen

Anwendungen/Hinweise
  • flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +70 °C

Material
  • feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm2) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau

Downloads

Für Sie interessant

Datenleitung UNITRONIC® LiYCY | Leitungen
angesehen
Gekauft
Datenleitung UNITRONIC® LiYCY

Lapp | Leitungen

Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 für die Verwendung im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken