Menu

PVC-Aderleitung MULTI-STANDARD SC 2.1, UL-CSA

von Lapp   |   mehr Leitungen

Drucken
PVC-Multinorm-Aderleitung HAR H07V-K mit UL-CSA-Zulassung für die interne Verdrahtung von Geräten sowie für die Schaltschrankverdrahtung.
Vorteile/Ausführungen
  • Multitalent für viele Märkte
  • vereinfachte Lagerhaltung

Anwendungen/Hinweise
  • flammwidrig nach IEC 60332-1-2, nach UL VW1 / CSA FT1
  • ölbeständig
  • harmonisiert (HAR) H07V-K (je nach Querschnitt)
  • UL-gelistet (MTW)
  • CSA (TEW)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
HAR/IEC –40 °C bis +70 °C

Material
  • feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten
  • Aderisolation aus Spezial-Polyvinylchlorid (PVC)

Downloads

Für Sie interessant

Schaltlitze LiY auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
Schaltlitze LiY auf Spule

Lapp | Leitungen

PVC-Kleinspannungsschaltlitze LiY auf Spule für die feste Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten.

PVC-Aderleitung H05V-K | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung H05V-K

Lapp | Leitungen

Harmonisierte Anschluss- und Steuerleitung H05V-K für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

PVC-Aderleitung H05V-K auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung H05V-K auf Spule

Lapp | Leitungen

Harmonisierte PVC-Aderleitung H05V-K auf Spule. Anschluss- und Steuerleitung für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

PVC-Aderleitung X05V-K mit Farbwendel, auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung X05V-K mit Farbwendel, auf Spule

Lapp | Leitungen

PVC-Aderleitung X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation auf Spule. Anschluss- und Steuerleitung für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

PVC-Aderleitung H07V-K | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung H07V-K

Lapp | Leitungen

Harmonisierte Anschluss- und Steuerleitung H07V-K für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

PVC-Aderleitung H07V-K auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung H07V-K auf Spule

Lapp | Leitungen

Harmonisierte PVC-Aderleitung H07V-K auf Spule. Anschluss- und Steuerleitung für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

PVC-Aderleitung X07V-K mit Farbwendel, auf Spule | Leitungen
angesehen
Gekauft
PVC-Aderleitung X07V-K mit Farbwendel, auf Spule

Lapp | Leitungen

PVC-Aderleitung X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation auf Spule. Anschluss- und Steuerleitung für die Verdrahtung in Maschinen und Schaltschränken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken