Menu

Schrumpfschlauch RAUCROSS® WS, ohne Kleber, Schrumpfrate 4:1

von Rehau   |   mehr Energieführungen

Drucken
Extrem widerstandsfähiger, dickwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber, Schrumpfrate bis 4:1. Passend für im Erdboden verlegte Kabel dank feuchtigkeitsdichter Isolation und Korrosionsschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • hält hoher mechanischer Beanspruchung stand
  • UV-beständig

Anwendungen/Hinweise
  • nicht flammwidrig

Technische Daten
  • Schrumpfrate
bis 4:1
  • Schrumpftemperatur
120 °C bis 200 °C 
  • Temperaturbereich
–55 °C bis +110 °C

Material
  • vernetztes, modifiziertes Polyolefin, schwarz

Lieferumfang
  • 1 Stück = 1 m

Downloads

Für Sie interessant

Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNG, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNG, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, selbst verlöschender Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1, nach MIL-I-23053/5 class 3. Dient der Kennzeichnung von Erdleitern.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNK 4, mit Kleber, Schrumpfrate 4:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNK 4, mit Kleber, Schrumpfrate 4:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch auf Spulen, mit Kleberbeschichtung an der Innenseite, Schrumpfrate 4:1.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNK 3, mit Kleber, Schrumpfrate 3:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DSNK 3, mit Kleber, Schrumpfrate 3:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch auf Spulen, mit Kleberbeschichtung an der Innenseite, Schrumpfrate 3:1.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DON, Schrumpfrate 2:1, transparent | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DON, Schrumpfrate 2:1, transparent

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, nicht flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, transparent, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1. Wird verwendet, wo Beschriftungen, Kennzeichnungen und Verbindungsstellen sichtbar bleiben sollen.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® MOK, mit Kleber, Schrumpfrate 4:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® MOK, mit Kleber, Schrumpfrate 4:1

Rehau | Energieführungen

Flexibler, mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung an der Innenseite, Schrumpfrate bis 4:1.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® MO, ohne Kleber, Schrumpfrate 4:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® MO, ohne Kleber, Schrumpfrate 4:1

Rehau | Energieführungen

Flexibler, mittelwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber, Schrumpfrate bis 4:1.

Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS 3, Schrumpfrate 3:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS 3, Schrumpfrate 3:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 3:1, nach SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS® DSNK, Schrumpfrate 3:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS® DSNK, Schrumpfrate 3:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung an der Innenseite, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 3:1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken