Menu

Wellschlauch Nylflex

von Plica   |   mehr Energieführungen

Drucken
Flexibler Kabelschutz-Wellschlauch in mittelschwerer Ausführung für vielseitigen Einsatz. Chemisch beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Maschinenindustrie und Fahrzeugbau
  • Apparatebau

Vorteile/Ausführungen
  • wärmestabilisiert
  • gute Schlag-, Druck- und Biegefestigkeit
  • halogenfrei
  • UV-beständig

Anwendungen/Hinweise
  • Brennbarkeit nach UL94 HB

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +120 °C
  • Druckfestigkeit
350 N

Material
  • Polyamid 6 (PA 6), schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Wellschlauch Pasoflex | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Wellschlauch Pasoflex

Plica | Energieführungen

Sehr flexibler Kabelschutz-Wellschlauch in mittelschwerer Ausführung für universelle Anwendungen.

Metallschlauch Ferroplast | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Metallschlauch Ferroplast

Plica | Energieführungen

Vielseitig einsetzbarer Metallschlauch mit PVC-Ummantelung, bedingt öl- und säurebeständig, speziell verwendbar im Freien und in feuchten Umgebungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken