Menu

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.
Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
36,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 21 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 21 CLASSIC

Leister Zubehör von

Der weiterentwickelte Lufterhitzer LHS 21 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Löffelreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken