Menu

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.
Einsatzbereich
  • Kunststoffschweißen

Technische Daten
  • für Düsenaufnahme-Ø
36,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Heißluft-Handgerät SOLANO AT | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät SOLANO AT

Leister Zubehör von

Handliches und hochleistungsfähiges Winkel-Handgerät mit vielen sinnvollen Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen im industriellen Arbeitsumfeld.

Heißluft-Handgerät GHIBLI AW | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät GHIBLI AW

Leister Zubehör von

Robustes Heißluft-Winkelgerät in ergonomischer Form für ein angenehmes Arbeiten selbst unter härtesten Bedingungen. Temperatur und Luftmenge können mit der bewährten Leister-»e-Drive«-Bedieneinheit leicht eingestellt werden.

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Löffelreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Verlängerungsrohr Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsrohr Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Verlängerungsrohre als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken