Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...
Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.
Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit der integrierten Leistungselektron...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Rec...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Re...
Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!