Menu

Lufterhitzer LHS 41 CLASSIC

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung nicht einstellbar
  • Alarmausgang zur Erkennung von Heizelement- und Geräteüberhitzung

Anwendungen/Hinweise
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C 
  • min. Luftmenge
160–420 l/min
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
50 mm
  • Schlauchanschluss-Ø
38,6 mm, Innengewinde 1"
  • Gewicht
LHS 41L: 0,95 kg
 LHS 41S: 0,85 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, lang, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, lang, steckbar

Leister Zubehör

Lange Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Klappreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Klappreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Klappreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar, Brauseausführung

Leister Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Düsenadapter Ø 50 mm auf 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Düsenadapter Ø 50 mm auf 36,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Übergangsadapter als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm. Zur Verwendung von Düsen mit kleinerem Durchmesser.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Temperatursonden-Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonden-Halterung

Leister Zubehör

Halterung für Temperatursonde als Zubehör für Lufterhitzer LHS 41.

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken