Menu

Temperaturregler CSS EASY

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der Temperaturregler CSS EASY wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • optimale Abstimmung der Regler
  • einfache Installation
  • Soll-/Ist-Temperatur wird angezeigt
  • zwei frei programmierbare Alarmausgänge
  • Regelverhalten PID
  • gebrauchsbereit mit vorkonfiguriertem Parametersatz
  • Genauigkeit besser als 0,2 % des Skalenwertes bei 25 °C
  • C° auf F° über Tastenfeld konfigurierbar
  • Alarmausgang: zwei Alarme unabhängig konfigurierbar, zwei potentialfreie Relaiskontakte, 4-fach-Klemme
  • Verbindung Lufterhitzer über RJ-45-Buchse für Leister-Systemschnittstellen-Kabel
  • Mechanik: Regler in Gehäuse eingebaut, betriebsbereit, auch für Frontplatteneinbau geeignet, Ausschnitt 67 x 67 mm

Technische Daten
  • Betriebsspannung
100–240 V AC, max. 8 VA
  • Temperatursensor/Eingang
Typ K, PT100
  • Abmessung L x B x H
175 x 72 x 72 mm
  • Gewicht
0,45 kg

Downloads

Für Sie interessant

Temperaturregler CSS | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturregler CSS

Leister | Process Heat

Der universell einsetzbare Temperaturregler CSS ist für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM und LE MINI SENSOR geeignet.

Temperaturregler E5CC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturregler E5CC

Leister | Process Heat

Der Temperaturregler E5CC wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LE 5000/10000 DF + SSR, LHS Classic + SSR, LE 5000/10000 HT + SSR und MISTRAL geeignet.

Temperaturmessgerät G1200 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturmessgerät G1200

Leister | Process Heat

Handliches Temperaturmessgerät für die schnelle und zuverlässige Messung der Temperatur von Luftstrom und Kunststoffmasse. Hauptsächlich wird es zum Einstellen der optimalen Schweißdraht- und Vorwärmlufttemperatur verwendet.

Temperatursonde Typ K | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperatursonde Typ K

Leister | Process Heat

Temperatursonde als Zubehör für die Temperaturregler E5CC, CSS und CSS EASY.

Systemschnittstellen-Kabel | Process Heat
angesehen
Gekauft
Systemschnittstellen-Kabel

Leister | Process Heat

Schnittstellenkabel als Zubehör für die Temperaturregler CSS EASY und CSS.

Temperatursonden-Verlängerungskabel | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperatursonden-Verlängerungskabel

Leister | Process Heat

Temperatursonden-Verlängerungskabel als Zubehör für die Temperaturregler CSS EASY und CSS.

Steuerkabel | Process Heat
angesehen
Gekauft
Steuerkabel

Leister | Process Heat

Steuerkabel als Zubehör für die Lufterhitzer LHS SYSTEM.

Halbleiterrelais Leister | Process Heat
angesehen
Gekauft
Halbleiterrelais Leister

Leister | Process Heat

Halbleiterrelais in einphasiger oder dreiphasiger Version zur Steuerung der Heizleistung eines Lufterhitzers, gemeinsam mit einem Temperaturregler und einer Temperatursonde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken