Menu

Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das handliche Heißluftgebläse HOTWIND hat einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor, eignet sich optimal für den Dauerbetrieb und kann vielseitig eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung und Luftmenge mit Potentiometer stufenlos einstellbar
  • integrierter Heizelement- und Geräteschutz
  • automatische Cool-Down-Funktion
  • integrierte Leistungselektronik

Anwendungen/Hinweise
  • Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+60 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+60 °C
  • Luftmenge bei 20 °C
200–900 l/min
  • statischer Druck
1 kPa
  • Emissionspegel
<70 dB
  • Gewicht
ca. 2,3 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Runddüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Abblasdüse Ø 60 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Abblasdüse Ø 60 mm, steckbar

Leister Zubehör

Abblasdüsen als Zubehör für die Hochdruckgebläse mit einem Luftaustrittsdurchmesser von 60 mm.

Zubehör
Zubehör
Düsenadapter Ø 62 mm auf 60 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Düsenadapter Ø 62 mm auf 60 mm, steckbar

Leister Zubehör

Übergangsadapter als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm. Dient als Verbindung für eine Abblasdüse.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar, Brauseausführung

Leister Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Process Heat
Zubehör
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister Zubehör

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Zubehör
Zubehör
Handgeräte-Set für HOTWIND | Zubehör
angesehen
Gekauft
Handgeräte-Set für HOTWIND

Leister Zubehör

Traggriff und Schutzrohr passend für Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM/SYSTEM als Zubehör.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken