Menu

Zündgebläse IGNITER BM4

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Vorteile/Ausführungen
  • gut zugänglicher Gerätestecker direkt am Gerät
  • leicht integrierbar dank neuer Montageauflagefläche
  • Heizelementschutz mit Phototransistor, Geräteschutz durch Temperaturschutzschaltung
  • Zündgebläse 0,6 kW Leistung optimal für kleinere Kessel (Einbau in Wohnungen), da um 10 dB leiser (58 dB)

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °c
  • Emissionspegel
68 dB
  • Düsenanschluss-Ø
31,5 mm oder M 14
  • Schlauchanschluss-Ø
38 mm, Innengewinde 1"
  • Abmessung L x Ø
283 x 90 mm
  • Gewicht
1 kg

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister Zubehör

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Process Heat
Zubehör
Schlauchklemme für Leister-Gebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchklemme für Leister-Gebläse

Leister Zubehör

Schlauchklemme zum Befestigen von Schläuchen im Mitteldruckbereich, Zubehör für Leister-Gebläse.

Process Heat
Zubehör
Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER

Zubehör

Diverse Gerätestecker als Zubehör für die Zündgebläse IGNITER.

Zündgebläse IGNITER BR4 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Zündgebläse IGNITER BR4

Leister | Process Heat

Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.

Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER

Process Heat

Diverse Gerätestecker als Zubehör für die Zündgebläse IGNITER.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken