Menu

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizelementrohr mit Schutzrohr
  • widerstandsfähig und robust

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturregelung mit CSS (CSS EASY) bzw. Halbleiterrelais möglich, nicht im Lieferumfang enthalten
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+900 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+100 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+100 °C
  • min. Luftmenge
580 l/min 
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
62 mm
  • Schlauchanschluss-Ø
38 mm
  • Gewicht
2,25 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Runddüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Abblasdüse Ø 60 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Abblasdüse Ø 60 mm, steckbar

Leister Zubehör

Abblasdüsen als Zubehör für die Hochdruckgebläse mit einem Luftaustrittsdurchmesser von 60 mm.

Zubehör
Zubehör
Düsenadapter Ø 62 mm auf 60 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Düsenadapter Ø 62 mm auf 60 mm, steckbar

Leister Zubehör

Übergangsadapter als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm. Dient als Verbindung für eine Abblasdüse.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Process Heat
Dazu passt
Hochdruckgebläse ROBUST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse ROBUST

Leister Dazu passt

Extrem kompaktes Hochdruckgebläse ROBUST mit hoher Leistung. Idealer Luftversorger in Fertigungsstraßen, z. B. Nahrungsmittelindustrie.

Process Heat
Dazu passt
Hochdruckgebläse AIRPACK | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse AIRPACK

Leister Dazu passt

Leistungsfähiges Hochdruckgebläse AIRPACK für Anwendungen, bei denen große Luftmengen bei hohem Druck zusammentreffen. Ideal für Trocknungs- und Abblasvorgänge. Dieses Gebläse hat genügend Druck, um Abblasdüsen wirkungsvoll zu versorgen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken