Menu

Heißluftgebläse MISTRAL PREMIUM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das Heißluftgebläse MISTRAL PREMIUM gibt es als MISTRAL 2 und 6 PREMIUM. Alle MISTRAL-6-Geräte haben einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor und eignen sich optimal für den Dauerbetrieb. Das MISTRAL 2 PREMIUM verfügt über einen Bürstenmotor.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung mit Potentiometer stufenlos einstellbar
  • integrierter Heizelement- und Geräteschutz
  • integrierter Codierschalter für Potentiometer (intern/extern)

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+60 °C
  • max. Umgebungstemperatur 
+65 °C
  • Luftmenge bei 20 °C
300–400 l/min
  • statischer Druck
2,5–3,5 kPa
  • Schlauchanschluss-Ø
38 mm, Innengewinde 1"
  • Emissionspegel
65 dB
  • Gewicht
ca. 1,4 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, lang, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 50 mm, lang, steckbar

Leister Zubehör

Lange Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Klappreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Klappreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Klappreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 50 mm, steckbar, Brauseausführung

Leister Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Düsenadapter Ø 50 mm auf 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Düsenadapter Ø 50 mm auf 36,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Übergangsadapter als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm. Zur Verwendung von Düsen mit kleinerem Durchmesser.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 50 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 50 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 50 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Process Heat
Zubehör
Schlauchklemme für Leister-Gebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchklemme für Leister-Gebläse

Leister Zubehör

Schlauchklemme zum Befestigen von Schläuchen im Mitteldruckbereich, Zubehör für Leister-Gebläse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken