Menu

Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Kraftvolles Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM in kompakter Bauweise für die einfache Integration in industrielle Prozesse.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung mit Potentiometer oder Analog-Signal (mit Alarmkontakt) stufenlos einstellbar
  • integrierter Heizelement- und Geräteschutz
  • bürstenloser Gebläsemotor (ansteuerbar mit Frequenzumrichter)
  • integrierte Leistungselektronik
  • integrierte Temperatursonde
  • integrierter Temperaturregler
  • Display zur Anzeige der Soll-/Ist-Werte

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • Luftmenge bei 20 °C
950 l/min
  • statischer Druck
3,1 kPa
  • Emissionspegel
65 dB
  • Gewicht
9,3 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Runddüse Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 62 mm, steckbar, Brauseausführung

Leister Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 62 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 62 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 62 mm.

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Zubehör
Zubehör
Runddüse Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 92 mm, steckbar

Leister Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Zubehör
Zubehör
Schalenreflektor Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 92 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Zubehör
Zubehör
Flanschanschluss Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 92 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Zubehör
Zubehör
Rohrdüse Ø 92 mm, geschlitzt, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 92 mm, geschlitzt, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen mit seitlichem Schlitz als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken