Menu

LED-Megabeam TechPen Titan

mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken
Handliche Stiftleuchte mit einer fokussierten, sehr hellen LED.
Einsatzbereich
  • ideal und praktisch für alle Prüfaufgaben

Vorteile/Ausführungen
  • leicht, robust und gut in der Brusttasche zu transportieren
  • mit breitem Metallclip
  • spritzwasser- und überspannungsgeschützt

Lieferumfang
  • inkl. AAA-Batterie

Downloads

Für Sie interessant

LED-Taschenlampe Fenix PD35 V3.0 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Taschenlampe Fenix PD35 V3.0

Fenix | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche, robuste LED-Taschenlampe für weitgehend konstante Helligkeit durch breiten Lichtkegel mit einem deutlich hellen Punkt im Zentrum. Mit taktischem Einschalter für Moment- und Dauerlicht und wegrollsicherem Design durch Halteklammer.

LED-Taschenlampe Fenix PD25R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Taschenlampe Fenix PD25R

Fenix | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handlich, robuste LED-Taschenlampe mit einfacher Bedienung und wegrollsicherem Design durch eine Halteklammer.

Taschenlampe Future T150 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Taschenlampe Future T150

Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche Taschenlampe mit optimalen Gehäuseproportionen und einer griffiger Oberfläche, ideal für den Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen.

Allround-Taschenlampe P3 Core | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Allround-Taschenlampe P3 Core

Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Ultrakompakte Mini-Taschenlampe mit starker Leistung. Passt in jede Hosen- oder Jackentasche.

Allround-Taschenlampe P5R Work | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Allround-Taschenlampe P5R Work

Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste, leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit personalisierbaren Lichtfunktionen und flimmerfreiem, neutralweißem Licht.

Sicherheitslampe PX0 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Sicherheitslampe PX0

Parat | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Komfortable Sicherheits-Taschenlampe für leichte Einhandbedienung mit einem gummierten Heckknopf für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.

Sicherheitslampe PX2 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Sicherheitslampe PX2

Parat | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Wasserdichte Sicherheits-Taschenlampe aus nicht leitfähigem Kunstoff für extreme, explosionsgefährdete Arbeits- und Einsatzbereiche.

Sicherheitslampe PX1 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Sicherheitslampe PX1

Parat | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Komfortable Sicherheits-Taschenlampe aus nicht leitendem Kunstoff, für problemlose Einhandbedienung, mit gummiertem Heckschalter für den Gebrauch in schwiriegen Umgebungen.

Sicherheitslampe PX3 | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
Sicherheitslampe PX3

Parat | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Wasserdichte und sturzfeste Sicherheits-Taschenlampe aus nicht leitfähigem Kunstoff für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche mit Explosionsschutz geeignet.

LED-Stift-Taschenlampe, 130 lm | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Stift-Taschenlampe, 130 lm

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Stift-Taschenlampe mit Cree-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Stift-Taschenlampe, 230 lm | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Stift-Taschenlampe, 230 lm

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Stift-Taschenlampe mit Cree-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Taschenlampe | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Taschenlampe

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche, leichte Taschenlampe mit CREE-LEDs und Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken