Menu

LED-Kennleuchte, Magnetmontage

mehr Baustellen-Warnleuchten

Drucken
LED-Rundumkennleuchte mit Magnetsaugbefestigung zur leichteren optischen Erkennung. Mit Anschluss an den Kfz-Zigarettenanzünder.
Vorteile/Ausführungen
  • 10 Hochleistungs-LEDs in Orange
  • Lichtbilder – Dauerlicht, Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz, Blinken, Wechselblinken, schnelles und langsames Drehen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP67

Technische Daten
  • E-Zulassung
R65
  • Betriebstemperatur
–40 °C bis +65 °C
  • Stromaufnahme
14–28 W (abhängig von der Blitzfrequenz)
  • Abmessungen
Ø 147 mm, Höhe 177 mm

Material
  • Lichthaube aus klarem Polykarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Rundumkennleuchte | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Rundumkennleuchte

Baustellen-Warnleuchten

Kompakte, handliche Rundumkennleuchte als Kennleuchte oder Warnleuchte zur Festmontage oder mit Magnetsaugbefestigung. Anschluss an den Kfz-Zigarettenanzünder.

Warnblinkleuchte | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Warnblinkleuchte

Baustellen-Warnleuchten

Halogen-Warnblinkleuchte auf schwenkbarem Metallfuß nach GGVS mit Arbeitslicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken