Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Taschenlampe Future T150

mehr in Leuchten | mehr von

Taschenlampe Future T150

Mehr in Leuchten | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Professionelle Taschenlampe mit hocheffizientem Reflektorsystem ideal für den Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stoßfest bis 1m Fallhöhe
  • ca. 10 Stunden Leuchtdauer
  • bis zu 150 Meter Leuchtweite
  • bis zu 150 Lumen Helligkeit
  • Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
  • hocheffizientes Reflektorsystem für optimalen Bedienkomfort
Anwendungen/Hinweise
  • für mobile Zwecke vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
Technische Daten
  • Schutzgrad
IP54
  • Abmessungen
156 x 25 x 25 mm
  • Gewicht
55 g
Material
  • Farbe
schwarz
Lieferumfang
  • 2 x Alkaline Mignon AA Batterien
  • Handschlaufe

Für Sie interessant


mehr von Fenix | mehr Leuchten

Digital geregelte LED–Taschenlampe für weitgehend konstante Helligkeit, speziell geschichtete Linse gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wegrolls...


mehr von Fenix | mehr Leuchten

Digital geregelte LED-Taschenlampe für weitgehend konstante Helligkeit, speziell beschichtete Linse, wegrollsicheres Design und hart-anodisierte...


mehr von Mag-Lite® | mehr Leuchten

Ihr unauffälliger Begleiter in der Jackentasche, am Gürtel oder im Handschuhfach. Mag-Lite Taschenlampen sind hochwertige Taschenlampen, die meh...


mehr von Parat | mehr Leuchten

Luft-, Staub- und Wasserdichte Sicherheits-Taschenlampe mit weißer LED und gummiertem Lampenkopf für den Einsatz in Ex-geschützten Bereichen.


mehr von Parat | mehr Leuchten

Wasserdichte Sicherheits-Taschenlampe mit weißem LED und nicht leitfähigem Kunststoff für den Einsatz in Ex-geschützten Bereichen.


mehr von Parat | mehr Leuchten

Wasserdichte Sicherheits-Taschenlampe mit gummierten Leuchtenkopf, weißem LED und nicht leitfähigem Kunststoff für den Einsatz in Ex-geschützten...