Menu

Schaltmodul Zelio Logic, 24 V DC, modular, mit Display

von Schneider Electric   |   mehr Steuerungen

Drucken
Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Gebäudeautomation

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Inbetriebnahme
  • modular

Anwendungen/Hinweise
  • erweiterbar mit Zusatzmodulen bis zu 40 E/A
  • Programmierung am Modul oder per Software
  • Speicherung und Übertragung des Programms mittels EEPROM möglich
  • Montage auf Hutschiene und Einbau in Maskenverteiler mit 45 mm Ausschnitt

Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Ausgangsrelais
8 A (bei 10 Relaisausgängen 2 mit 5 A)

Downloads

Für Sie interessant

Steuerungen
Zubehör
Programmierkabel für Kleinsteuerung Zelio Logic | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Programmierkabel für Kleinsteuerung Zelio Logic

Schneider Electric Zubehör

Anschlusszubehör zur Programmierung, passend für die Kleinsteuerungen Zelio Logic in Kompakt- und Modularausführung.

Schaltmodul Zelio Logic, 24 V DC, kompakt, mit Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic, 24 V DC, kompakt, mit Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, kompakt, mit Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, kompakt, mit Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic Starterpaket, 24 V DC, kompakt, mit Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic Starterpaket, 24 V DC, kompakt, mit Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung samt Programmiersoftware und Anschlusskabel für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic Starterpaket, 100–240 V AC, kompakt, mit Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic Starterpaket, 100–240 V AC, kompakt, mit Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung samt Programmiersoftware und Anschlusskabel für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic, 24 V DC, kompakt, ohne Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic, 24 V DC, kompakt, ohne Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, kompakt, ohne Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, kompakt, ohne Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.

Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, modular, mit Display | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Schaltmodul Zelio Logic, 100–240 V AC, modular, mit Display

Schneider Electric | Steuerungen

Intelligente Kleinsteuerung für einfache Automatisierungslösungen.

Programmierkabel für Kleinsteuerung Zelio Logic | Steuerungen
angesehen
Gekauft
Programmierkabel für Kleinsteuerung Zelio Logic

Schneider Electric | Steuerungen

Anschlusszubehör zur Programmierung, passend für die Kleinsteuerungen Zelio Logic in Kompakt- und Modularausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken