Menu

Sanftanlasser Altistart 01, 0,37–11 kW

von Schneider Electric   |   mehr Sanftanlasser

Drucken
Sanftanlasser für das sanfte Hochfahren von Asynchronmotoren.
Einsatzbereich
  • Förderer
  • Transportbänder
  • Pumpen
  • Lüfter
  • Kompressoren
  • automatische Türen und Tore
  • kleine Portalkräne
  • Maschinen mit Riemenantrieb

Vorteile/Ausführungen
  • für progressiven Hochlauf
  • verbessertes Leistungsvermögen des Asynchronmotors auf Grund des langsamen, stoßfreien und gesteuerten Hochlaufs
  • weniger mechanische Belastungen, die Hauptursache sind für Verschleiß, Wartungsarbeiten und Produktionsausfälle
  • einfache Inbetriebnahme
  • integriertes Bypass-Schütz
  • kompakte Bauform
  • auch für 3-phasigen Betrieb bei 110–480 V AC einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • die Steuerung des Anlassers erfordert externe Spannungsversorgung
  • Angabe der Leistung in kW, 1-phasig bei 230 V
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Betriebsspannung
110–230 V AC, 1-phasig
  • Steuerspannung 
110–220 V AC/24 V DC

Downloads

Für Sie interessant

Sanftanlasser Altistart 01, 1,5–15 kW | Sanftanlasser
angesehen
Gekauft
Sanftanlasser Altistart 01, 1,5–15 kW

Schneider Electric | Sanftanlasser

Sanftanlasser für das sanfte Hochfahren und Auslaufen von Asynchronmotoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken