Menu

Frequenzumrichter ATV320, einphasig, 200–240 V AC, Kompaktbauform, mit EMV-Filter

von Schneider Electric   |   mehr Frequenzumrichter

Drucken
Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 2,2 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.
Einsatzbereich
  • Handhabungstechnik
  • Verpackungstechnik
  • Textiltechnik
  • Kran- und Hebetechnik
  • mechanische Aktoren
  • Umformtechnik
  • Förderanlagen
  • Kartonpacker
  • Holzbearbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Lüfter

Vorteile/Ausführungen
  • mit 150 Funktionen
  • einfache Inbetriebnahme
  • zuverlässige Motorsteuerung für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren
  • vollständige Integration in alle Systemarchitekturen (Ethernet, CANopen, Profibus usw.)
  • integrierte Sicherheitsfunktion für die einfache Einhaltung von Sicherheitsnormen
  • erhöhte Widerstandsfähigkeit hinsichtlich verschmutzter Atmosphären
  • spannungslos konfigurierbar in Verpackung mit Multi-Loader-Tool (muss separat bestellt werden)
  • leicht in verschiedene Maschinenlayouts und Schaltschränke integrierbar
  • eingebauter EMV-Filter Kategorie C2
  • mit EMV-Platte
  • integrierte serielle Modbus- und CANopen-Schnittstelle
  • robuste, kompakte Bauform

Anwendungen/Hinweise
  • für Ventilatoren und Pumpen kann ein um eine Leistungskategorie schwächerer Frequenzumrichter verwendet werden
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Betriebsspannung
200–240 V AC

Downloads

Für Sie interessant

Grafikterminal für Frequenzumrichter ATV320 | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Grafikterminal für Frequenzumrichter ATV320

Schneider Electric Zubehör

Dezentrales Bedienterminal zum Steuern, Einstellen und Konfigurieren des Frequenzumrichters, zum Speichern und Laden von Konfigurationen sowie zur Anzeige der aktuellen Werte.

Konfigurationstool Multi-Loader | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Konfigurationstool Multi-Loader

Schneider Electric Zubehör

Zubehör für die Konfiguration von Frequenzumrichtern. Kopiert die Konfiguration von einem PC oder einem Umrichter und dupliziert diese auf einen anderen Umrichter.

Potentiometer | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Potentiometer

Schneider Electric Zubehör

Drehpotentiometer zum Regeln der Geschwindigkeit von Frequenzumrichtern.

Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 200–240 V AC, Kompaktbauform, ohne EMV-Filter | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 200–240 V AC, Kompaktbauform, ohne EMV-Filter

Schneider Electric | Frequenzumrichter

Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.

Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 380–500 V AC, Kompaktbauform, mit EMV-Filter | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 380–500 V AC, Kompaktbauform, mit EMV-Filter

Schneider Electric | Frequenzumrichter

Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,37 bis 15 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.

Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 525–600 V AC, Kompaktbauform, ohne EMV-Filter | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 525–600 V AC, Kompaktbauform, ohne EMV-Filter

Schneider Electric | Frequenzumrichter

Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,75 bis 15 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.

Frequenzumrichter ATV320, einphasig, 200–240 V AC, Buchbauform, mit EMV-Filter | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter ATV320, einphasig, 200–240 V AC, Buchbauform, mit EMV-Filter

Schneider Electric | Frequenzumrichter

Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 2,2 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.

Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 380–500 V AC, Buchbauform, mit EMV-Filter | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter ATV320, dreiphasig, 380–500 V AC, Buchbauform, mit EMV-Filter

Schneider Electric | Frequenzumrichter

Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,37 bis 15 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken