Produkte von Dolezych
Standard- und Sonderlösungen aus der Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik für einfaches und sicheres Heben und Transportieren
Standard- und Sonderlösungen aus der Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik für einfaches und sicheres Heben und Transportieren
Dolezych | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
Vielseitiges Gerät mit kompakter Bauweise und robuster Stahlblech-Konstruktion, zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Nur kurzgliedrige Ketten mit einer Teilung, die nicht größer als das Dreifache des Kettendurchmessers ist, dürfen als Anschlagketten verwendet werden.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Parallelhaken für Rückhängung, Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Parallelhaken für Rückhängung, Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Parallelhaken für Rückhängung inkl. Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Komplettgehänge mit Parallelhaken für Rückhängung, Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Kettengehängen.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Robuste Aufhängegarnitur zur Verwendung als Aufhängekopf in einem Kettengehänge nach EN 814-4.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Robustes Aufhängeglied, auch als Endglied verwendbar.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Haken mit Gabelkopfanschluss zur Befestigung am Kettenstrange ohne Koppelglied.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Robuster, selbstschließender Sicherheitshaken, der bei Belastung selbstständig verriegelt.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Universell einsetzbarer Parallelhaken, zur einfachen Befestigung ohne Koppelglied am Kettenstrang.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Robustes Verbindungsglied mit vierfachem Sicherheitsfaktor gegen Bruch, einsetzbar für Ketten- und Rundschlingen-Kombinationen.
Dolezych | Ketten, Kettengehänge
Der Anschluss an den Kettenstrang erfolgt mittels Verbindungsschloss.
Das in zweiter und dritter Generation inhabergeführte Familienunternehmen bietet seit fast 90 Jahren Standard- und Sonderlösungen für einfaches und sicheres Heben und Transportieren. Das Portfolio umfasst neben den Produkten aus europäischer Fertigung vielfältige Dienstleistungen und Seminare für die Anwenderinnen und Anwender.
Für die hohe Dolezych-Qualität werden Rohstoffe am Wareneingang kontrolliert, die laufende Produktion wird stichprobenartig untersucht. Neben dem GS-Zeichen und der CE-Etikettierung arbeitet Dolezych mit einem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. Kern des Umweltmanagementsystems ist einerseits, mit den eingesetzten Ressourcen sparsam und sachgerecht umzugehen, andererseits das Einsetzen von neuen, ökologisch sinnvollen Technologien.
Schwere Lasten müssen auch entsprechend gesichert werden? Für den Hebevorgang müssen erst einmal schwere Stahlketten gehoben werden? Falsch! Rückenschonend arbeiten können Sie mit der federleicht-megastarken textilen Kette DoNova®. Die textile Hochleistungsfaser Dyneema® garantiert einfachste Handhabung bei höchster Leistungsfähigkeit.
Die DoNova® punktet nicht nur mit ergonomischen Vorteilen. Ihre textile Struktur schont zudem Ihre sensiblen Oberflächen. Die textile Kette ist schwimmfähig, chemikalien- und seewasserbeständig und trotzt dank ihres „Skin-Core-Effekts“ soger der UV-Strahlung. Auch Ihre Ohren werden dank der textilen DoNova® geschont – Kettenrasseln und das allseits bekannte unangenehme Geräusch, wenn Stahl auf Stahl reibt, gehören der Vergangenheit an.
Die textile Kette ist als Baukastensystem konzipiert; sie kann problemlos mehrere Stahlketten ersetzen.
Leichter und schneller zurren können Sie mit dem patentierten Ratschlastspanner DoRa. Der DoRa verfügt über einen extrem langen Spannweg: Im Verhältnis zu seiner Baulänge erreicht er bis zu 105 % Spannweg.
DoRa | Standard-Ratschlastspanner* | |
---|---|---|
Baulänge | 289 mm | 352 mm |
Spannweg | 304 mm | 161 mm |
Verhältnis | 105 % | 46 % |
* Durchschnittswert konventioneller Ratschlastspanner
Das heißt für Sie: Dank des langen Spannwegs können Sie weiter voneinander entfernte Kettenglieder nutzen. Die Kette ist nach dem Spannen stramm gespannt, neues Ansetzen ist im Normalfall nicht nötig. So arbeiten Sie einfacher, effizienter und schneller.
Auch auf kleinem Raum ist der DoRa das Mittel der Wahl: Dank kompakter Bauform benötigt er nicht viel Platz und kann gut eingesetzt werden. Auf dem DoRa-Ratschlastspanner mit Aus- und Überdrehsicherung ist am Ende der Gewindestange eine gut sichtbare „STOPP-Markierung“ angebracht. Mit der Ausfräsung am Gewinde erkennen Sie auf einen Blick die maximale Ausdrehlänge.
Und wenn Sie trotzdem einmal zu weit drehen, greift die Gewindeüberdrehsicherung: Drehen Sie einfach die Gewindestange wieder in die Mutter ein, wie bei einer Schraube – schon ist der DoRa wieder funktionsfähig und Sie können normal spannen.
Die DoZurr-Zurrgurte von Dolezych bieten hohe Effizienz und Sicherheit bei der Ladungssicherung und beim Heben von Lasten. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung sind diese Produkte äußerst robust und langlebig. Die Seilzurrmittel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie zum Beispiel mit Ratschen, Haken oder Schlaufenenden. Die Kettenzurrmittel bieten eine noch höhere Tragfähigkeit und sind ideal für den Einsatz bei extremen Bedingungen geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!