Menu

Silikonschaum-Vierkantschnur, weiß

mehr Silikonschaum

Drucken
Silikonschaum ist ein dem Moosgummi ähnlicher Integralschaum mit einer teils offen –teils geschlossenporigen Zellstruktur.
Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN ISO 3302-1 E3
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3
  • Die Materialdichte nimmt über den Querschnitt zum Profilrand zu und bildet an der Außenseite eine geschlossene Haut.

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–60 °C bis +200 °C

Material
  • Standard-Silikonschaum
  • mittlere Dichte/Härte

Downloads