Menu

Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, geschäumt, selbstklebend, schwarz

von ISO Chemie   |   mehr selbstklebende Schaumstoffbänder

Drucken
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
Einsatzbereich
  • Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk
  • Dachfenstereinsätze
  • Fensterbankanschlüsse
  • Fenstermontage
  • Trapezblech-, Sandwich- und Metallbau
  • Massivbau
  • Holzbau
  • Trockenbau
  • Fertigteilbau aus Beton und anderen Baustoffen

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung
  • dampfdiffusionsoffen
  • hohe Klebekraft bei der Montage
  • schlagregendicht
  • witterungsbeständig
  • dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
  • überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben
  • wohngiftfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Eingruppierung nach DIN 18542: BG 1, BG 2 & BG R

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +90 °C
  • Schlagregendichtheit DIN EN 1027
≥ 600 Pa
  • Wasserdampfdiffusion Sd-Wert
≤ 0,5 m bei 50 mm Breite
  • Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667
0,043 W/(m×K)
  • Baustoffklasse DIN 4102
B1 (schwer entflammbar)

Material
  • imprägnierter PUR-Weichschaumstoff

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUSRAL-Gütezeichen


Downloads

Für Sie interessant

Fugendicht-Füllband TP300 ILLAC 300 | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Fugendicht-Füllband TP300 ILLAC 300

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes Dichtungsband für Fugenkonstruktionen, geeignet als Dichtstoffbegrenzung oder als Füllband, speziell im Metallbau. Kann auch als Hinterfüllmaterial in die Fuge vorgelegt werden.

Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 300, geschäumt, selbstklebend, grau | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 300, geschäumt, selbstklebend, grau

ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder

Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.

Dichtungsband, PUR, TP600 ILLMOD 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit oder grau | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, TP600 ILLMOD 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit oder grau

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen wie schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für sichere Abdichtung von Fassadenfugen bis zu einer Breite von 40 mm geeignet.

Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO HYBRATEC, schwarz | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO HYBRATEC, schwarz

ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder

Mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband 4.0 auf Basis imprägnierten PUR-Weichschaumstoffs zum Abdichten unterschiedlichster Fugen bis zu einer Breite von 40 mm. Die Integration mehrerer Folien-Sperrschichten sorgt für eine hohe Luft- und Schlagregendichtheit und v...

Dichtungsband, PUR, TP610 ILLMOD ECO, geschäumt, selbstklebend, anthrazit oder grau | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, TP610 ILLMOD ECO, geschäumt, selbstklebend, anthrazit oder grau

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.

Dichtungsband, PUR, TP650 ILLMOD TRIO 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, TP650 ILLMOD TRIO 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe.

Dichtungsband, PUR, TP651 ILLMOD TRIO 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, TP651 ILLMOD TRIO 600, geschäumt, selbstklebend, anthrazit

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband FBA zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss...

Dichtungsband, PUR, TP652 ILLMOD TRIO 750, geschäumt, selbstklebend, anthrazit | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, PUR, TP652 ILLMOD TRIO 750, geschäumt, selbstklebend, anthrazit

Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder

Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung ...

Compriband Maccompri Fugendichtband | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Compriband Maccompri Fugendichtband

selbstklebende Schaumstoffbänder

Auf Rollen vorkomprimiertes, acrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken