von Illbruck | mehr selbstklebende Schaumstoffbänder
| –30 °C bis +90 °C |
| 600 Pa |
| <0,5 m |
| λ = 0,0468 W/(m×K) |
| B1 |
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtungsband für verdeckte Fugenkonstruktionen, das als Dichtstoffbegrenzung und als Füllband geeignet ist.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, welches sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung von Hochbauten und Fassaden bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen, schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für Fassadenfugen von allen Gebäudetypen geeignet.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Hochmodernes, mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband der Generation 4.0, auf Basis von imprägniertem PUR-Weichschaumstoff. Das Dichtungsband verbindet durch die Kombination von mehreren Folien-Sperrschichten hohe Luft- und Schlagregendichtheit sowie die Flexibili...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umw...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss). Mit...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes High-End-Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung von Fenstern und Türanschlussfugen, mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umweltf...
selbstklebende Schaumstoffbänder
Auf Rollen vorkomprimiertes, acrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!