Neutralvernetzter Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxybasis, für Anschlussfugen und andere Bewegungsfugen. Speziell zur Nassverglasung im Holzfenster wird das Silikon eingesetzt. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.
tremco illbruck | Dichtungsbänder
Selbstklebende, wasserdichte und luftdichte Butyl Alu Pads auf Basis von Butylkautschuk, die für die Abdichtung im Fenster- und Fassadenbau, sowie für die Sanierung und Reparatur und die Spaltüberbrückende Klebung entwickelt wurden.
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtungsband für verdeckte Fugenkonstruktionen, das als Dichtstoffbegrenzung und als Füllband geeignet ist.
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen, wie die schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für Fassadenfugen bis zu 40 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien v...
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umw...
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss). Mit...
tremco illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes High-End-Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung von Fenstern und Türanschlussfugen, mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umweltf...