Menu

Rundstab, PA6.6, natur

mehr Kunststoffrundstäbe

Drucken
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Einsatzbereich
  • Gleitlager, Kettenführungen, Zahnräder, Buchsen, Dämpfungsteile, Dichtungen
  • Seilrollen, Laufrollen, Walzen, Transportschnecken
  • schock- und schlagbeanspruchte Teile

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Festigkeit
  • hohe Steifigkeit
  • hohe Formbeständigkeit in der Wärme
  • hohes Dämpfungsvermögen
  • gute Gleit- und Notlaufeigenschaften
  • chemisch beständig gegen organische Lösungsmittel und Kraftstoffe

Anwendungen/Hinweise
  • durch Wasseraufnahme können mechanische und elektrische Eigenschaften beeinflusst werden
  • die guten mechanischen Eigenschaften werden erst nach einer Konditionierung erreicht
  • geringe UV-Beständigkeit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich UL746B
–30 °C bis +100 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
1,14 g/cm³
  • Wasseraufnahme DIN EN ISO 62
8,5 %
  • Härte DIN EN ISO 868
83 Shore A
  • spezifischer Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1
>1013Ω cm

Downloads

Für Sie interessant

Rundstab, PA6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, PA6, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, PA6-30GF, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6-30GF, schwarz

Kunststoffrundstäbe

Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken