Rundstab PA6, natur

von GEHR   |   mehr Kunststoffrundstäbe

Drucken
Produktdetails
Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Einsatzbereich
  • Gleitlager, Gleitschienen, Kettenführungen, Zahnräder, Buchsen, Dämpfungsteile, Dichtungen, Seilrollen, Laufrollen, Walzen, Transportschnecken, schock- und schlagbeanspruchte Teile

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Festigkeit
  • hohe Steifigkeit
  • hohe Formbeständigkeit in der Wärme
  • hohes Dämpfungsvermögen
  • gute Gleit- und Notlaufeigenschaften
  • chemisch beständig gegen organische Lösungsmittel und Kraftstoffe

Anwendungen/Hinweise
  • durch Wasseraufnahme können mechanische und elektrische Eigenschaften beeinflusst werden
  • die guten mechanischen Eigenschaften werden erst nach einer Konditionierung erreicht
  • geringe UV-Beständigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
UL746B–40 °C bis +100 °C
  • Dichte
ISO 11831,13 g/cm³
  • Wasseraufnahme
ISO 629,5 %
  • Kerbschlagzähigkeit
ISO 1797 kJ/m²
  • Formbeständigkeit HDT/B
ISO 75190 °C
  • Formbeständigkeit HDT/A
ISO 7575 °C
  • Shore
ISO 86880 D
  • Biegefestigkeit
ISO 178100 MPa

Downloads

Für Sie interessant

Rundstab PA6, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab PA6, schwarz

GEHR | Kunststoffrundstäbe

Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab PA6.6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab PA6.6, natur

Kunststoffrundstäbe

Eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steif...

Rundstab PA6.6-30GF, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab PA6.6-30GF, schwarz

Kunststoffrundstäbe

Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen