Menu

Hitzeschutzplatte isoplan® 750 GREENLINE

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Umweltfreundliches Isolationsmaterial aus biolöslichen Mineralfasern sowie anorganischen Füllstoffen und mit geringem Anteil an organischen Fasern und Bindemitteln gebunden.
Einsatzbereich
  • Stahlindustrie
  • Schmelz- und Gießeinrichtungen
  • Industrieöfen, Kesselbau
  • Glasindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • umweltfreundlich
  • hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • leichte Verarbeitung
  • leichte Formbarkeit
  • vielseitig einsatzfähig

Anwendungen/Hinweise
  • Beim Einsatz als Isolationsmaterial sollten Flächenpressungen von 10 N/mm² nicht überschritten werden.

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 5 mm
  • Einsatztemperaturbereich
bis +750 °C, kurzzeitig +900 °C
  • Zugfestigkeit längs DIN 52910
7,5 N/mm²
  • Zugfestigkeit quer DIN 52910
3,4 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
0,93 g/cm³ 
  • Glühverlust DIN 52911 
16 %
  • Wärmeleitfähigkeit +400 °C Mitteltemperatur
0,13 W/(m×K)
  • Zusammendrückung ASTM F 36 K
7 %
  • Rückfederung ASTM F 36 K
58 % 
  • Flächenschrumpf 6 h/+800 °C
1 % 

Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzplatte isoplan® 1100 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzplatte isoplan® 1100

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln.

Hitzeschutzplatte isoplan® VARIO | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzplatte isoplan® VARIO

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln. Für Stahltransportwalzen im Standard-Temperaturbereich und industrielle Isolationen bei extremen Hochtempera...

Hitzeschutzplatte ISO–N–0850 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzplatte ISO–N–0850

Hochtemperaturisolierung

Hitzebeständige Isolationsplatte mit hoher Dichte, bestehend aus einer Mischung von Mineralwolle und keramischen Fasern in Kombination mit ausgewählten Füllstoffen. Für vielseitige industrielle Anwendungen geeignet.

Hitzeschutzplatte ISO–N–1200 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzplatte ISO–N–1200

Hochtemperaturisolierung

Hitzebeständige Isolationsplatte mit hoher Dichte, bestehend aus einer Mischung von keramischen Fasern in Kombination mit ausgewählten Füllstoffen. Für vielseitige industrielle Anwendungen im Hochtemperaturbereich geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken